Beli rantai 428 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SSS Standard Chain
    Mulai

    Rp129.900

    SSS Standard Chain
    Deskripsi:
    Standard chain adalah seri dasar dari rantai SSS, dengan material yang lebih ringan, rantai seri standard ini unggul pada bobot nya yang tidak seberat seri-seri diatasnya, dengan kualitas yang equivalen dengan rantai original seri ini sangat cocok untuk penggantian dan penggunaan sehari-hari.
    atribut:
    • Color: Steel
  2. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  3. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp429.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  5. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  6. SSS Rantai RO
    Mulai

    Rp769.900

    SSS Rantai RO
    Deskripsi:
    Rantai RO adalah jenis rantai dengan menggunakan seal O-ring yang terletak di antar plat rantai berfungsi sebagai karet pemisah yang menjaga plat agar tidak saling bergesekan dan juga seal akan menyimpan pelumas di dalam nya sehingga bagian dalam rantai akan selalu terlumasi.
    atribut:
    • Color: Gold
  7. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
  8. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  9. POWERTEC Chain (Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  10. monotaro Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Rating:
    74% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp78.000

    monotaro Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Deskripsi:
    - Desain yang sesuai dengan bentuk wajah. Jarak antar lenca kacamata tidak lebar, dengan begitu mata terlindung dari debu dan benda asing.- Lensa terbuat dari polikarbonat yang tahan banting.- Lensa sudah melalui proses curing dan memiliki anti gores yang baik.- Lensa UV 385 (proteksi 99%).- Anti embun.
    atribut:
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Lens Color: Clear
    • Lens: Anti-Fog + Curing Treatment
    • Material: (Temple part) Nylon resin, (Nose) elastomer
    • Shape: Single-lens type
    • Function: UV cut, anti-fog processing, scratch resistance
  11. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  12. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  13. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
Daftar Harga rantai 428 Terbaru October 2026
SSS Standard ChainRp129.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)Rp199.900
SSS Rantai HSBT (Chain)Rp429.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
SSS Rantai SBRp359.900
SSS Rantai RORp769.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
DID Drivetrain Part Non-Seal Chain 428 HD (Komponen Penggerak Otomotif)Rp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)